Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

UN-Enghalsflasche 500ml, HD-PE, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UN-Enghalsflasche 500ml, HD-PE
UN-Enghalsflasche 500ml, HD-PE
UN-Enghalsflasche 500ml, HD-PE
UN-Enghalsflasche 500ml, HD-PE
UN-Enghalsflasche 500ml, HD-PE
Artikel-Nr.:
     C724-308-84464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228308846
Datenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
UN-Flasche

UN-Enghalsflaschen 500ml ohne Verschluss, natur, rund

aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)

  • chemikalienbeständig
  • vielseitige Anwendungszwecke
  • auch für den gewerblichen Bereich
  • ideal zur Aufbewahrung von Proben etc.
  • mit 3 verschiedenen Verschlussarten
  • Durchmesser d=77 mm / Höhe h=176,5 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 28,7 mm
  • Gewinde Aussen-Ø= 45 mm
  • mit UN-Zulassung 1H1/X1.9/250
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
77 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
176.5 mm
Gewicht:
0.05 kg
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Labor und Medizintechnik;HoReGa, Lebensmittelindustrie;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei
Weitere Suchbegriffe: chemikalien enghalsflaschen, enghalsflasche hdpe, enghalsflasche 500ml, Flaschen, Vorratsflaschen, Enghalsflaschen, Enghals-Standflasche, Laborflasche, Probeflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter, Verpackungsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG