Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tresor Waffenschrank Format NDW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt ähnlich
Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     C720-012704-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     012704-00000
EAN/GTIN:
     4011238002830
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe

Produktbeschreibung:

  • FORMAT Waffenschrank NDW 11
  • Auch hier gilt in Deutschland nach § 36 WaffG und § 13 AWaffV: Es dürfen mehr als 10 Langwaffen und bis zu max. 10 Kurzwaffen bei Schrankgewicht über 200 kg aufbewahren (oder es muss verankert werden). Munition darf mitgelagert werden.
  • Versicherbar gewerblich bis ca. 10.000 €, privat bis ca. 40.000 €

    Produktdetails:

    • Produktmerkmal: Waffenschrank VdS Kl. 0/N nach VdS 2450 / EN 1143-1
    • Mit 11 Waffenhaltern für Langwaffen bis zu 1230 mm Länge
    • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel ausgestattet
    • Höchste widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
    • Eine zusätzliche Notverriegelung erschwert das Aufbrechen
    • Türöffnungswinkel 180°
    • Sichere dreiseitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm) und starre Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite
    • Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
    • Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

      Lieferdetails:

      • Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland , außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Für Lieferungen an die Verwendungsstelle wählen Sie bitte den Artikel "Lieferung Frei Verwendungsstelle". Der Preis versteht sich inkl. 45 Minuten Aufstellzeit, beginnend mit dem Abladen vom LKW bis zum Erreichen der Verwendungsstelle. Zusätzliche Transportzeiten werden nach Zeitaufwand pro Mann und pro angefangene 1/2 Stunde mit 35 € netto zzgl. Mwst. bereichnet.
  • Weitere Informationen:
    Außenmaße (H x B x T):
    1470 x 770 x 440 mm
    Innenmaße (H x B x T):
    1400 x 700 x 303 mm
    Gewicht:
    322 kg
    Volumen:
    322 Liter
    Zertifizierung:
    Kl. 0/N nac EN 1143-1
    Fachböden:
    -
    Waffenhalter:
    11
    Waffeneinstellhöhe:
    1230 mm
    Weitere Suchbegriffe: Waffenschrank, Waffentresor, Tresor, Safe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1.030,227*
    Artikel empfehlenArtikel merken
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Format Tresorbau
    000011-00009
    € 95,55*
    Zubehör
    Artikelansicht
    Format Tresorbau
    900001-00003
    € 148,45*
    Zubehör
    Artikelansicht
    Format Tresorbau
    900001-00254
    € 157,103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG