Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tresor Möbeleinsatztresor MB 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     C720-002214-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     002214-60000
EAN/GTIN:
     4011238005398
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Produktbeschreibung:

  • FORMAT Möbeleinsatztresor MB 5
  • Zur Aufbewahrung vor Diebstahl für Bargeld, Pässe und andere persönliche Dinge. Zum Einbau in Möbel geeignet. Keine vorstehenden Beschläge an der Tür. Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
  • Versicherbar gewerblich und privat bis ca. 2.500 €

    Produktdetails:

    • Produktmerkmal: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
    • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel ausgestattet
    • Doppelwandige Tür (53 mm stark) mit einseitiger Verriegelung durch Schliessbolzen (Ø 20 mm)
    • Türöffnungswinkel 90° durch innen liegende Scharniere
    • Allseitig doppelwandiger Korpus
    • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
    • Mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden
    • Serienmäßig 2 Bohrungen im Boden bzw. in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
    • Tresore können zur Wand- bzw. Bodenbefestigung gegen Aufpreis vorgerichtet werden (durchgebohrt)
    • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)
  • Weitere Informationen:
    Außenmaße (H x B x T):
    606 x 426 x 393 mm
    Innenmaße (H x B x T):
    530 x 339 x 295 mm
    Gewicht:
    57 kg
    Volumen:
    53 Liter
    Zertifizierung:
    Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
    Fachböden:
    1
    Ordneranzahl:
    6
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 283,92*
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 283,92*
    € 337,86
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Artikelansicht
    Format Tresorbau
    900001-00335
    € 157,11*
    Zubehör
    Artikelansicht
    Format Tresorbau
    900001-00003
    € 148,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG