Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tresor Einmauertresor WB 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor Einmauertresor WB 5
Artikel-Nr.:
     C720-001814-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001814-60000
EAN/GTIN:
     4011238008658
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Produktbeschreibung:

  • FORMAT Einmauertresor WB 5
  • Der Aufbau dieses Wandtresors ermöglicht auch kleine Gehäuse mit Einbruchschutz in der Sicherheitsstufe "B". Der Einbau muss durch einen Fachmann ordnungsgemäß durchgeführt werden.
  • Versicherbar gewerblich bis ca. 10.000 €, privat bis ca. 40.000 €

    Produktdetails:

    • Produktmerkmal: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
    • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel ausgestattet
    • Tür doppelwandig mit einseitiger Verriegelung durch Schliessbolzen (Ø 20 mm)
    • Allseitig einwandiger Korpus
    • Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
    • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
    • Farbe: RAL 7024 (Graphitgrau)

      Lieferdetails:

      • Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland , außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Für Lieferungen an die Verwendungsstelle wählen Sie bitte den Artikel "Lieferung Frei Verwendungsstelle". Der Preis versteht sich inkl. 45 Minuten Aufstellzeit, beginnend mit dem Abladen vom LKW bis zum Erreichen der Verwendungsstelle. Zusätzliche Transportzeiten werden nach Zeitaufwand pro Mann und pro angefangene 1/2 Stunde mit 35 € netto zzgl. Mwst. bereichnet.
  • Weitere Informationen:
    Außenmaße (H x B x T):
    600 x 420 x 360 mm
    Innenmaße (H x B x T):
    530 x 339 x 295 mm
    Gewicht:
    33 kg
    Volumen:
    53 Liter
    Zertifizierung:
    Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
    Fachböden:
    1
    Ordneranzahl:
    6
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 210,68*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 211,35*
    € 251,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 210,99*
    € 251,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 210,76*
    € 250,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,68*
    € 250,71
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Artikelansicht
    Format Tresorbau
    900001-00335
    ab € 157,103*
    Zubehör
    Format Tresorbau
    000011-00006
    € 27,30*
    Zubehör
    Artikelansicht
    Format Tresorbau
    900001-00003
    € 148,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG