Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mobiler Prospektständer, fahrbar mit großem Plakatrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Prospektständer, fahrbar mit großem Plakatrahmen
Mobiler Prospektständer, fahrbar mit großem Plakatrahmen
Artikel-Nr.:
     C719-516-1072
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     516-1072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
mit Plakatrahmen für DIN A1 Plakatrahmen 745 × 910 mm mit verstellbaren Auflagen (Fächern) aus hochwertigem Polystyrol Höhenverstellung im Raster von 20 mm  Winkelverstellung 0° - 45° - 75° Auflagenmaß 780 × 327 mm Auflagen mit 40 mm Anschlagkante für 3 x DIN A4, jeweils bis zu 350 Blatt (80g/m²) Seitenteile aus Polystyrol mit Metall-Innenstruktur leichtlaufende Kugelrollen Zerlegte Lieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
830 Millimeter
Fächer:
2 Stück
Gesamthöhe:
1675 Millimeter
Gesamttiefe:
385 Millimeter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,13*
€ 201,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,43*
€ 196,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.