Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierstation aus Kunststoff für Format DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierstation aus Kunststoff für Format DIN A4
Sortierstation aus Kunststoff für Format DIN A4
Sortierstation aus Kunststoff für Format DIN A4
Artikel-Nr.:
     C719-516-1031
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     516-1031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
für die einfache und schnelle Sortierung großer Papiermengen gefertigt aus hochwertigem und hoch belastbarem Polystyrol Farbe lichtgrau für Format DIN A4 leicht und sicher übereinander zu stapeln Nutzmaß je Fach H 58 × B 220 × T 297 m Lieferung einschließlich Etikettenhaltern und Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung (Bezeichnung):
mit 3 × 12 Fächern
Gesamtbreite:
674 Millimeter
Fachhöhe:
58 Millimeter
Fächer:
36 Stück
Gesamthöhe:
791 Millimeter
Gesamttiefe:
308 Millimeter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.