|  |
 |
| Artikel-Nr.: C719-516-1014 Herst.-Nr.: 516-1014 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | mit verstellbaren Auflagen (Fächern) aus hochwertigem Polystyrol Höhenverstellung im Raster von 20 mm Winkelverstellung 0° - 45° - 75° Auflagenmaß 780 × 327 mm Auflagen mit 40 mm Anschlagkante für 3 x DIN A4, jeweils bis zu 350 Blatt (80g/m²) Seitenteile aus Polystyrol mit Metall-Innenstruktur leichtlaufende Kugelrollen Zerlegte Lieferung, einfache Montage Weitere Informationen:  |  | Gesamtbreite: | 830 Millimeter | Fächer: | 5 Stück | Gesamthöhe: | 1675 Millimeter | Gesamttiefe: | 385 Millimeter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |