Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mobiler Prospektständer, fahrbar mit verstellbaren Auflagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Prospektständer, fahrbar mit verstellbaren Auflagen
Mobiler Prospektständer, fahrbar mit verstellbaren Auflagen
Artikel-Nr.:
     C719-516-1011
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     516-1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
mit verstellbaren Auflagen (Fächern) aus hochwertigem Polystyrol Höhenverstellung im Raster von 20 mm  Winkelverstellung 0° - 45° - 75° Auflagenmaß 275 × 327 mm Auflagen mit 40 mm Anschlagkante für 1 x DIN A4, jeweils bis zu 350 Blatt (80g/m²) Seitenteile aus Polystyrol mit Metall-Innenstruktur leichtlaufende Kugelrollen Zerlegte Lieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
330 Millimeter
Fächer:
5 Stück
Gesamthöhe:
1675 Millimeter
Gesamttiefe:
385 Millimeter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,19*
€ 139,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.