Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Transportkarre zusammenklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Transportkarre zusammenklappbar
Aluminium-Transportkarre zusammenklappbar
Aluminium-Transportkarre zusammenklappbar
Aluminium-Transportkarre zusammenklappbar
Aluminium-Transportkarre zusammenklappbar
Aluminium-Transportkarre zusammenklappbar
Artikel-Nr.:
     C719-512-1001
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     512-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Klappkarre
leichte Handhabung platzsparend zusammenklappbar strapazierfähig bei geringem Gewicht inkl. elastischem Spannband Gestell aus Aluminiumrohr
Weitere Informationen:
Traglast:
125 Kilogramm
Länge (geklappt):
64 Millimeter
Breite (geklappt):
488 Millimeter
Höhe (geklappt):
760 Millimeter
Gewicht:
5.2 Kilogramm
Anzahl Räder:
2 Stück
Lagerung Räder:
Rollenlager
Lauffläche Räder:
Vollgummi
Felge Räder:
Kunststoff
Durchmesser Räder:
178 Millimeter
Spurfreie Bereifung?:
1
Breite Schaufel:
490 Millimeter
Tiefe Schaufel:
320 Millimeter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.