| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-158909 Herst.-Nr.: EGEM1815LSTKEG EAN/GTIN: 4047322635714 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, M18x1,5 a., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN 315, SW1 27, SW2 24, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | M18x1,5 | Rohr-Außen-Ø: | 15 mm | L1: | 43,5 mm | L2: | 12,0 mm | SW 1: | 27 mm | SW 2: | 24 mm | Mutter-Innengewinde: | M22x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Einstellbare gerade Verschraubungen, Gerade Verschraubungen, Verschraubungen, Einstellbare Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |