Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager, ISO 15552, f. Gabelk. nach DIN 71752, Ø125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156739
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.082
EAN/GTIN:
     4047322629164
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf riegler
din 71752
Gegenlager CETOP RP107P, für ISO 15552 Ø 125, für Gabelköpfe nach DIN 71752, ohne Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552
passend für Kolben-Ø:
125 mm
Material:
Aluminium
Anwendung:
für Gabelköpfe nach DIN 71752
Norm:
nach CETOP RP107P
Artikelbezeichnung:
Gegenlager
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.