Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter »variobloc«, Metallbeh., Sichtrohr, BG 2, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-125332
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VAK 24 M
EAN/GTIN:
     4047322397759
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1/2, PE max. 20 bar, Mediumstemp. max. 50 °CDer Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druckluft. Die eingehende Druckluft sollte trocken und frei von Verunreinigungen sein (Vorschaltung eines Mikrofilters wird unbedingt empfohlen).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
2
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
1200 l/min
Eingangsdruck max.:
20 bar
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
70,0 mm
B:
193,0 mm
C:
26,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,
Luftqualität nach ISO 8573.1:
Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl
Restölgehalt:
0,003 mg/m³
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Metallbehälter Druckluft, Metallbehälter Nebelöler, Metallbehälter Pneumatik, Metallbehälter Pneumatikfilter, Metallbehälter Pneumatikwartungsgeräte, pneumatischer Metallbehälter, druckluftfilter 1/2", metallbehälter druckluft, riegler druckluftfilter, Spezialfilter, Filter, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Aktivkohlefilter, Kohlefilter, Aktivkohlefilter mit Metallbehälter, Filter mit Metallbehälter, Aktivkohlefilter mit Sichtrohr, Filter mit Sichtrohr, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 652
ab € 29,68*
Zubehör
Riegler
VZ 602
ab € 8,90*
Zubehör
Riegler
VZ 532
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.