Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 6x4, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113871
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.32 N
EAN/GTIN:
     4047322068468
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PTFE-Schlauch, natur, Temperaturbereich -60 °C bis 260 °C, Schlauch-ø 6x4, PN bei 20 °C max. 25 bar, Rolle à 50 mPTFE-Schlauch mit hervorragenden Gleiteigenschaften in Verbindung mit einer hohen Temperaturbeständigkeit von max. 260 °C.Resistent gegenüber den meisten aggressiven Medien. Äußerst geringer Reibungskoeffizient.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-60 °C
Temperaturbereich max.:
260 °C
Schlauch-Ø innen:
4 mm
Schlauch-Ø außen:
6 mm
Biegeradius min.:
15 mm
Rollenlänge:
50 m
Farbe:
natur
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
25 bar
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 5,32*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 10,94*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 32,13*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.