Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 4x2, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113869
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.30 N
EAN/GTIN:
     4047322068444
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PTFE-Schlauch, natur, Temperaturbereich -60 °C bis 260 °C, Schlauch-ø 4x2, PN bei 20 °C max. 42 bar, Rolle à 50 mPTFE-Schlauch mit hervorragenden Gleiteigenschaften in Verbindung mit einer hohen Temperaturbeständigkeit von max. 260 °C.Resistent gegenüber den meisten aggressiven Medien. Äußerst geringer Reibungskoeffizient.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-60 °C
Temperaturbereich max.:
260 °C
Schlauch-Ø innen:
2 mm
Schlauch-Ø außen:
4 mm
Biegeradius min.:
5 mm
Rollenlänge:
50 m
Farbe:
natur
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
42 bar
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6292*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,1192*
€ 3,71185
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,0792*
€ 3,66425
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,8992*
€ 3,45005
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,8092*
€ 3,34295
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,6292*
€ 3,12875
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 4,65*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,48*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,70*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.