Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, schw., Rolle à 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113706
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.17 S-100
EAN/GTIN:
     4047322399616
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Polyurethanschlauch (PUR), Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8x1 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, schwarz, Rolle à 100 m im KaronPolyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Die wichtigsten Anwendungen:- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen- Maschinenbau- Motorenbau- Mess- und Regeltechnik- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
100 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: pu-schlauch riegler, pu schlauch, pe-schlauch 100m, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, Polyurethanschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.