| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111875 Herst.-Nr.: 264.04-ES EAN/GTIN: 4047322069083 |
| | |
|
| | |
| Verschlusskappe, Sechskant, G 1/2, SW 26, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | G 1/2 | L1: | 22,6 mm | SW: | 26 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Querschnitt: | Sechskant | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, hydraulik rohrverschluß, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Blindkappen, Sechskantkappen, Verschlusskappe |
| | |
| |