Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, voller Durchgang, Messing, G 2, 0,01 - 0,03 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103887
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     9227.37
EAN/GTIN:
     4047322224499
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, voller Durchgang, Messing, Betriebstemp. -20 °C bis 100 °C, G 2, PN max. 18 bar, Öffnungsdruck 0,01 - 0,03 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
18 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Öffnungsdruck min.:
0,01 - 0,03 bar
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Edelstahl
Ventilstift:
Messing
Ventilteller:
Edelstahl
Gewinde:
G 2
SW:
70 mm
Länge:
101,0 mm
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil messing, Geschwindigkeitsregulierventile, Handabsperrventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-2-K
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.