Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Standardausführung, Handhebel, IG/IG, MS vern., G 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103102
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     329.11-R
EAN/GTIN:
     4047322397414
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn mit Handhebel, Standardausführung, IG/IG, Messing vern., Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 3, DN 80, PN max. 16 barAnwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizungs- und Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR / FKM (Dichtungspaket aus 2 O-Ringen)
PN:
16 bar
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 150 °C (kein Dampf)
Handhebel:
Stahl verzinkt, rot lackiert
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, Toleranzklasse B
Gewindematerial:
Messing vernickelt
DN:
80
L:
157,0 mm
A:
250,0 mm
B:
133,0 mm
E:
26,0 mm
F:
26,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
329.11-S
ab € 160,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.