Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckregler, 200 bar, Sauerstoff, Arbeitsdruck 0 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101271
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     487.35
EAN/GTIN:
     4047322093194
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Sauerstoff-Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für nicht brennbare Gase, Gasart: Sauerstoff, Arbeitsdruck 0 - 10,0 barEinstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Pressmessing
Flaschenanschluss:
Mutter 3/4
Gasart:
Sauerstoff
Anzeigebereich:
0 - 200/315 bar
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff-Flaschendruckregler, flaschendruckminderer 0-10, sauerstoff flaschendruckminderer, flaschendruckminderer riegler, Druckregler, Druckminderer, Wartungsgeräte, Sauerstoff-Druckminderer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
402
ab € 11,92*
Zubehör
Riegler
405
ab € 11,15*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
401
ab € 11,24*
Zubehör
Riegler
404
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.