Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter »multifix-mini« mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG 0, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100373
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FM 06 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322345354
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
riegler feinfilter
Mikrofilter »multifix-mini« mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Kondensatablass HAZur Ausfilterung fester Verunreinigungen größer 0,01 µm.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Filterelement:
Borsilikat-POM
Filterfeinheit:
0,01 µm
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
450 l/min
DN:
5
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
40,0 mm
B:
138,1 mm
C:
12,3 mm
D:
125,8 mm
Serie:
multifix-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,
Restölgehalt:
0,01 mg/m³
Kondensatablass:
halbautomatisch
Wirkungsgrad:
99,999 %
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter g1/4, Druckluftfilter, multifix-mini, Spezialfilter, Filterelemente, Kondensatabscheider, Filter, Filter mit PC-Behälter, Mikrofilter mit PC-Behälter, mulitfix mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 05
ab € 2,42*
Zubehör
Riegler
KP 05
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.