Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken, Alu, HxT 220x165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken, Alu, HxT 220x165 mm
Deckenhaken, Alu, HxT 220x165 mm
Artikel-Nr.:
     C709-805579
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805579
EAN/GTIN:
     4004338805579
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, abgewinkelt, Material: Aluminium, Tiefe unten: 175 mm, Höhe: 220 mm, Tiefe oben: 165 mm, Belastung max.: 15 kg, U-Profilbreite: 21,5 mm, U-Profilhöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80557 9
Belastung max.:
15 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.140 kg
Maß a 1:
175 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe unten
Maß b 1:
220 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
165 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe oben
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
U-Profilbreite:
21.5 mm
U-Profilhöhe:
9 mm
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.