Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x120x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x120x330 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x120x330 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802271
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802271
EAN/GTIN:
     4004338802271
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken, doppelt abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Höhe: 120 mm, Tiefe: 330 mm, Breite: 90 mm, Belastung max.: 6 kg, Rohr-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80227 1
Belastung max.:
6 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.217 kg
Maß a 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
330 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
90 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Rohr-Ø:
12 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.