Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x120x245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x120x245 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x120x245 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802264
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802264
EAN/GTIN:
     4004338802264
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken, doppelt abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Höhe: 120 mm, Tiefe: 245 mm, Breite: 90 mm, Belastung max.: 8 kg, Rohr-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80226 4
Belastung max.:
8 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.152 kg
Maß a 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
245 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
90 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Rohr-Ø:
12 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.