Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefelhalter,galv. blau verzinkt,Ø12 mm,BxHxT 90x120x60 mm,Höhe Halter: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiefelhalter,galv. blau verzinkt,Ø12 mm,BxHxT 90x120x60 mm,Höhe Halter: 200 mm
Stiefelhalter,galv. blau verzinkt,Ø12 mm,BxHxT 90x120x60 mm,Höhe Halter: 200 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802226
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802226
EAN/GTIN:
     4004338802226
Stiefelhalter, abgewinkelt, für ein Paar Stiefel, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Höhe: 120 mm, Tiefe: 60 mm, Breite: 90 mm, Höhe Halter: 200 mm, Belastung max.: 5 kg, Rohr-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80222 6
Belastung max.:
5 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.155 kg
Maß a 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
90 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
200 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Halter
Rohr-Ø:
12 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.