Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 90x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 90x30 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 90x30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802110
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802110
EAN/GTIN:
     4004338802110
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, gebogen, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Gesamthöhe: 90 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe Haken: 35 mm, Breite: 14 mm, Belastung max.: 25 kg
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80211 0
Belastung max.:
25 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.052 kg
Maß a 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
35 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß d 1:
14 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.