Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Passau herausnb.Pz.f,vz.,weiß,mit zwei roten Ringen,z.Einb.,Pf.Ø60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Passau herausnb.Pz.f,vz.,weiß,mit zwei roten Ringen,z.Einb.,Pf.Ø60 mm
Absperrpf.Passau herausnb.Pz.f,vz.,weiß,mit zwei roten Ringen,z.Einb.,Pf.Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-786212
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     786212
EAN/GTIN:
     4004338786212
Absperrpfosten mit Ø76 mm verjüngen sich am unteren Ende auf Ø60 mm.
Absperrpfosten Passau, rund, herausnehmbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenhülsen-Ø: 65 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Anzahl Ösen: 0
Weitere Informationen:
Anzahl Ösen:
0
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78621 2
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
6.000 kg
Maß a-Ø:
60 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
1200 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß d-Ø:
65 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß e 1:
400 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verschließbarkeit:
Profilzylinderschloss
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.