Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß, 2 rote Ringe, z.Einb.,Pf. 70x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß, 2 rote Ringe, z.Einb.,Pf. 70x70 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß, 2 rote Ringe, z.Einb.,Pf. 70x70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-783082
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     783082
EAN/GTIN:
     4004338783082
Absperrpfosten Standard SK, eckig, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1500 mm, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl Ösen:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78308 2
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
8.100 kg
Maß a 1:
70 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
1500 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.