Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard SK weiß, mit zwei roten Ringen,z.Einb., Pf.Ø60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard SK weiß, mit zwei roten Ringen,z.Einb., Pf.Ø60 mm
Absperrpf. Standard SK weiß, mit zwei roten Ringen,z.Einb., Pf.Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-782429
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     782429
EAN/GTIN:
     4004338782429
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Standard SK, rund, Material: Stahl roh, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1500 mm, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl Ösen:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78242 9
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
5.000 kg
Maß a-Ø:
60 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
1500 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.