Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe zEinb.Pf.70x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe zEinb.Pf.70x70mm
Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe zEinb.Pf.70x70mm
Artikel-Nr.:
     C709-781934
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     781934
EAN/GTIN:
     4004338781934
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Passau-Royal, eckig, herausnehmbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenhülse: 80 x 80 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Anzahl Ösen: 0
Weitere Informationen:
Anzahl Ösen:
0
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78193 4
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
10.500 kg
Maß a 1:
70 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
1200 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß d 1:
80 mm
Maß d 2:
80 mm
Maß e 1:
400 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.