Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Passau herausnb.Dreik.,fvz.,2 Ösen,z.Einb.,Pf.70x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Passau herausnb.Dreik.,fvz.,2 Ösen,z.Einb.,Pf.70x70 mm
Absperrpf.Passau herausnb.Dreik.,fvz.,2 Ösen,z.Einb.,Pf.70x70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-781538
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     781538
EAN/GTIN:
     4004338781538
Absperrpfosten Passau, eckig, herausnehmbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenhülse: 80 x 80 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Verschließbarkeit: Dreikantschloss, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl Ösen:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78153 8
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
10.400 kg
Maß a 1:
70 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
1200 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß d 1:
80 mm
Maß d 2:
80 mm
Maß e 1:
400 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verschließbarkeit:
Dreikantschloss
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.