Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Little-Bo umlegb.,Dreik.,fvz,weiß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.70x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Little-Bo umlegb.,Dreik.,fvz,weiß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.70x70 mm
Absperrpf.Little-Bo umlegb.,Dreik.,fvz,weiß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.70x70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-781323
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     781323
EAN/GTIN:
     4004338781323
Absperrpfosten Little-Bo, eckig, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit einem roten, reflektierenden Ring, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 600 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Bodenhülsen-Ø: 60 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Verschließbarkeit: Dreikantschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78132 3
Bodenplatte 1:
160 mm
Bodenplatte 2:
100 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
7.000 kg
Loch-Ø 1:
9 mm
Maß a 1:
70 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß b 1:
600 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
160 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß d 1:
100 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e-Ø:
60 mm
Maß e-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß f 1:
400 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verschließbarkeit:
Dreikantschloss
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.