| |
|
| Artikel-Nr.: C709-780548 Herst.-Nr.: 780548 EAN/GTIN: 4004338780548 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten Klappy, eckig, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Löcher 1: | 4 | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 78054 8 | Bodenplatte 1: | 160 mm | Bodenplatte 2: | 100 mm | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Gewicht pro PE (kg): | 7.600 kg | Loch-Ø 1: | 9 mm | Maß a 1: | 70 mm | Maß a 2: | 70 mm | Maß b 1: | 1000 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Höhe über Boden | Maß c 1: | 160 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Plattenlänge | Maß d 1: | 100 mm | Maß d 1 Bedeutung: | Plattenbreite | sperrig für Paketdienst: | J | Ursprungsland: | Deutschland | Verschließbarkeit: | Profilzylinderschloss | Zolltarif-Nr.: | 73269098900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |