Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpfosten, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalpfosten, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge 950 mm
Universalpfosten, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge 950 mm
Artikel-Nr.:
     C709-700300
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     700300
EAN/GTIN:
     4004338700300
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Universalpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge: 200 mm, Plattenbreite: 40 mm, Breite Pfosten: 30 mm, Tiefe Pfosten: 30 mm, Länge: 950 mm, Materialstärke: 10,00 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø10,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
70030 0
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
2.340 kg
Länge 1:
950 mm
Loch-Ø 1:
10.5 mm
Maß a 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Pfosten
Maß d 1:
30 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe Pfosten
Materialstärke:
10 mm
Materialstärke Pfosten:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.