Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1500mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1500mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1000mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1500mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1000mm
Artikel-Nr.:
     C709-615246
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     615246
EAN/GTIN:
     4004338615246
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1000 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61524 6
Gewicht pro PE (kg):
1.237 kg
für Geflechthöhe 1:
1000 mm
Länge 1:
1500 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.