Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1150mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1150mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.800mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1150mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.800mm
Artikel-Nr.:
     C709-615239
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     615239
EAN/GTIN:
     4004338615239
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1150 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 800 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61523 9
Gewicht pro PE (kg):
0.953 kg
für Geflechthöhe 1:
800 mm
Länge 1:
1150 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.