Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1150mm,Geflechthöhe 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1150mm,Geflechthöhe 800mm
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1150mm,Geflechthöhe 800mm
Artikel-Nr.:
     C709-614966
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614966
EAN/GTIN:
     4004338614966
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 1150 mm, Pfosten-Ø: 42 mm, Geflechthöhe: 800 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61496 6
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
2.200 kg
für Geflechthöhe 1:
800 mm
Länge 1:
1150 mm
Pfosten-Ø:
42 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.