Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge900mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge900mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.600mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge900mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.600mm
Artikel-Nr.:
     C709-612672
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     612672
EAN/GTIN:
     4004338612672
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 900 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 600 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61267 2
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
0.746 kg
für Geflechthöhe 1:
600 mm
Länge 1:
900 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.