Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 410 mm, Länge 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 410 mm, Länge 10 m
Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 410 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     C709-611927
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611927
EAN/GTIN:
     4004338611927
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Ziergitter Deco, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 10 m, Länge: 10 m, Höhe: 410 mm, Maschenweite: 50 x 100 mm, Draht-Ø: 2,2 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61192 7
Gewicht pro PE (kg):
2.950 kg
Draht 1-Ø:
2.2 mm
Grundpreisbasis:
m
Höhe 1:
410 mm
Inhaltseinheit pro PE:
m
Inhaltswert pro PE:
10
Länge:
10 m
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
100 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73143900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,179* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,70*
€ 37,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.