Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Werkzeug, für Einschraub-Bodenhülsen, dips., Ø12/500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraub-Werkzeug, für Einschraub-Bodenhülsen, dips., Ø12/500 mm
Einschraub-Werkzeug, für Einschraub-Bodenhülsen, dips., Ø12/500 mm
Artikel-Nr.:
     C709-610289
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     610289
EAN/GTIN:
     4004338610289
Suchbegriffe:
Bodenhülse Einschraub-Werkzeug
Bodenhülse Einschraubwerkzeug
Bodenhülsen
bodenhülse einschraub-werkzeug
Einschraub-Werkzeug für Einschraub-Bodenhülsen, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Gesamtlänge: 500 mm, Stab-Ø: 12 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61028 9
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.432 kg
Maß a 1:
500 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß b-Ø:
12 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Stab-Ø
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.