| |
|
| Artikel-Nr.: C709-610227 Herst.-Nr.: 610227 EAN/GTIN: 4004338610227 |
| |
|
| | |
| Verwendung mit bis zu fünf Kunststoff-Reduzierhülsen möglich: ohne Reduzierhülse: für Rohre Ø60 bis 65 mm, mit der 1. Reduzierhülse: für Rohre Ø55 mm, mit der 2. Reduzierhülse: für Rohre Ø50 mm, mit der 3. Reduzierhülse: für Rohre Ø40 bis 42 mm, mit der 4. Reduzierhülse: für Rohre Ø38 mm, mit der 5. Reduzierhülse: für Rohre Ø25 mm Einschraub-Bodenhülse für Rohrpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Gesamtlänge: 570 mm, Gesamtlänge ohne Einsätze: 550 mm, Einschraubtiefe: 510 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten Weitere Informationen: | | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 61022 7 | Befestigungsart: | zum Einschrauben | Gewicht pro PE (kg): | 1.540 kg | Einschraubtiefe: | 510 mm | Gesamtlänge ohne Einsätze: | 550 mm | Maß a 1: | 570 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Gesamtlänge | sperrig für Paketdienst: | J | Ursprungsland: | China | Zolltarif-Nr.: | 73089098900 |
|
| | |
| | | |
| |