Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm
Artikel-Nr.:
     C709-510251
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     510251
EAN/GTIN:
     4004338510251
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Doppeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: anthrazit kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1800 mm, Torhöhe: 1200 mm, Pfostenstärke: 89 x 89 mm, Loch: Ø12,5 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
51025 1
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
5.173 kg
Länge 1:
1800 mm
Loch-Ø 1:
12.5 mm
Pfostenstärke 1:
89 mm
Pfostenstärke 2:
89 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Torhöhe 1:
1200 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.