Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1700mm
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1700mm
Artikel-Nr.:
     C709-509651
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509651
EAN/GTIN:
     4004338509651
Suchbegriffe:
Anschlagpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Anschlagpfosten für Einzeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1700 mm, Torhöhe: 1200 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50965 1
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
2.220 kg
Länge 1:
1700 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Torhöhe 1:
1200 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.