Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 16 x 13 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 16 x 13 x 1,5 mm
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 16 x 13 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-492465
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     492465
EAN/GTIN:
     4004338492465
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 1m
u-profil alu
u-profil
BA-Profil, U-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 16 mm, Höhe: 13 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 13 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49246 5
Gewicht pro PE (kg):
0.159 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
13 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
13 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.