Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, selbstkl., Alu edelst.elox., LxBxS 900x30x1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, selbstkl., Alu edelst.elox., LxBxS 900x30x1,0mm
Übergangsprofil, selbstkl., Alu edelst.elox., LxBxS 900x30x1,0mm
Artikel-Nr.:
     C709-490119
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     490119
EAN/GTIN:
     4004338490119
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,00 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49011 9
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.