Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Edelstahl, LxBxHxS 2000 x 16 x 10 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Edelstahl, LxBxHxS 2000 x 16 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Edelstahl, LxBxHxS 2000 x 16 x 10 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-487454
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     487454
EAN/GTIN:
     4004338487454
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil edelstahl
u-profil
u-profil 2m
U-Profil, Material: Edelstahl, Breite: 16 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 13 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48745 4
Gewicht pro PE (kg):
0.860 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
13 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
72224050000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.