Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klemmprofil, Kst. transparent, LxBxS 1000 x 15 x 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmprofil, Kst. transparent, LxBxS 1000 x 15 x 0,9 mm
Klemmprofil, Kst. transparent, LxBxS 1000 x 15 x 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     C709-484897
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     484897
EAN/GTIN:
     4004338484897
Klemmprofil, Material: Kunststoff, Farbe: transparent, Länge: 1000 mm, Breite: 15 mm, Materialstärke: 0,9 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48489 7
Gewicht pro PE (kg):
0.050 kg
Länge 1:
1000 mm
Lieferzeit:
L
Maß a 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
0.9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
BE = Belgien
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.