Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxB 900x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxB 900x25mm
Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxB 900x25mm
Artikel-Nr.:
     C709-484156
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484156
EAN/GTIN:
     4004338484156
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern, Breite: 25 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,80 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48415 6
Gewicht pro PE (kg):
0.094 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.8 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.