Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 900x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 900x25mm
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 900x25mm
Artikel-Nr.:
     C709-484132
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484132
EAN/GTIN:
     4004338484132
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil gah
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern, Breite: 25 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,80 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48413 2
Gewicht pro PE (kg):
0.094 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.8 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.