Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxBxS 2000x30x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxBxS 2000x30x1,6mm
Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxBxS 2000x30x1,6mm
Artikel-Nr.:
     C709-479725
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479725
EAN/GTIN:
     4004338479725
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 2000 mm, Höhe über Boden: 5,3 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47972 5
Gewicht pro PE (kg):
0.240 kg
Grundpreisbasis:
m
Höhe über Boden:
5.3 mm
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.6 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.