Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Stahl, vermessingt, LxBxS 2000x30x1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Stahl, vermessingt, LxBxS 2000x30x1,0mm
Übergangsprofil, Stahl, vermessingt, LxBxS 2000x30x1,0mm
Artikel-Nr.:
     C709-479657
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479657
EAN/GTIN:
     4004338479657
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Stahl, Oberfläche: vermessingt, mit versenkten Schraublöchern, Breite: 30 mm, Länge: 2000 mm, Höhe über Boden: 5,3 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47965 7
Gewicht pro PE (kg):
0.410 kg
Grundpreisbasis:
m
Höhe über Boden:
5.3 mm
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
74072190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.